CHF 88.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 95.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 160 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 16 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 44 kN |
Statische Belastung | 39.5 kN |
Referenzdrehzahl | 4400 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 2.08 kN |
Grenzdrehzahl | 6800 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.866 kg |
Gewicht | 1.909 lb |
CHF 107.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 116.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026