Eriks
FAG

FAG 16016, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 80 mm ID, 125 mm OD, 14 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667501
  • Hersteller:16016
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
160
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
14 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
34 kN
Statische Belastung
31.5 kN
Referenzdrehzahl
4600 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
1.56 kN
Grenzdrehzahl
7700 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.59 kg
Gewicht
1.301 lb
Alternativen

CHF 119.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 128.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026