CHF 58.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 160 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 115 mm |
Breite | 13 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 30.5 kN |
Statische Belastung | 27 kN |
Referenzdrehzahl | 4900 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.33 kN |
Grenzdrehzahl | 8400 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.45 kg |
CHF 81.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 88.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026