CHF 52.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 160 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 13 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 29.5 kN |
Statische Belastung | 25 kN |
Referenzdrehzahl | 5300 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.26 kN |
Grenzdrehzahl | 8900 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.4265 kg |
CHF 73.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026