CHF 15.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 160 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 9 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 13 kN |
Statische Belastung | 8.8 kN |
Referenzdrehzahl | 8900 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.54 kN |
Grenzdrehzahl | 16700 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.111 kg |
Gewicht | 0.245 lb |
CHF 17.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.95inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026