Eriks
FAG

FAG 16005-A, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 25 mm ID, 47 mm OD, 8 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667485
  • Hersteller:16005-A
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
160
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
8 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
9.4 kN
Statische Belastung
5.6 kN
Referenzdrehzahl
11600 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.325 kN
Grenzdrehzahl
22200 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.056 kg
Alternativen

CHF 12.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.70inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026