CHF 11.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 160 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 8 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 9.4 kN |
Statische Belastung | 5.6 kN |
Referenzdrehzahl | 11600 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.325 kN |
Grenzdrehzahl | 22200 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.052 kg |
Gewicht | 0.115 lb |
CHF 12.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026