Eriks
FAG

FAG 16004-A, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 20 mm ID, 42 mm OD, 8 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667481
  • Hersteller:16004-A
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
160
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
8 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
7.1 kN
Statische Belastung
4.1 kN
Referenzdrehzahl
13800 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.24 kN
Grenzdrehzahl
26000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.048 kg
Gewicht
0.106 lb
Alternativen

CHF 11.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026