CHF 11.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.80inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 160 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 8 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 7.1 kN |
Statische Belastung | 4.1 kN |
Referenzdrehzahl | 13800 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.24 kN |
Grenzdrehzahl | 22100 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.051 kg |