Eriks
FAG

FAG 16003-A-2Z, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 17 mm ID, 35 mm OD, 8 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667479
  • Hersteller:16003-A-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
160
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
8 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
6.4 kN
Statische Belastung
3.25 kN
Referenzdrehzahl
17700 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.207 kN
Grenzdrehzahl
26000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.033 kg