CHF 9.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 160 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 8 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 5.9 kN |
Statische Belastung | 2.85 kN |
Referenzdrehzahl | 20000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.191 kN |
Grenzdrehzahl | 33500 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.024 kg |
Gewicht | 0.053 lb |
CHF 10.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.63inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026