CHF 26.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 13 |
Typ | Self-aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 5 mm |
Außendurchmesser | 19 mm |
Breite | 6 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | PN |
Dynamische Belastung | 2.6 kN |
Statische Belastung | 0.48 kN |
Referenzdrehzahl | 24500 rpm |
Grenzdrehzahl | 41500 rpm |
CHF 23.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026