CHF 638.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 690.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 13 |
Typ | Self-aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 43 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | PN |
Dynamische Belastung | 109 kN |
Statische Belastung | 43 kN |
Referenzdrehzahl | 4200 rpm |
Grenzdrehzahl | 5500 rpm |