Eriks
FAG

FAG 1317-M, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 85 mm ID, 180 mm OD, 41 mm WD

  • ERIKS:12626849
  • Hersteller:019005784-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 586.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 634.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
13
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
41 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
99 kN
Statische Belastung
38 kN
Referenzdrehzahl
4300 rpm
Grenzdrehzahl
5800 rpm