Eriks
FAG

FAG 1316-M-C3, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 80 mm ID, 170 mm OD, 39 mm WD

  • ERIKS:13560793
  • Hersteller:019005776-0030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 525.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 567.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
13
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
39 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
89 kN
Statische Belastung
33 kN
Referenzdrehzahl
4500 rpm
Grenzdrehzahl
6200 rpm