Eriks
FAG

FAG 1315-K-M-C3, Pendelkugellager, kegeliger Bohrung, 75 mm ID, 160 mm OD, 37 mm WD

  • ERIKS:11668851
  • Hersteller:384371200030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 540.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 584.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
13
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
37 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
80 kN
Statische Belastung
30 kN
Referenzdrehzahl
4750 rpm
Grenzdrehzahl
6700 rpm