Eriks
FAG

FAG 1314-M, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 70 mm ID, 150 mm OD, 35 mm WD

  • ERIKS:11668850
  • Hersteller:190057680000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 520.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 562.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
13
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
35 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
75 kN
Statische Belastung
27.5 kN
Referenzdrehzahl
4950 rpm
Grenzdrehzahl
7200 rpm