CHF 137.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 148.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 13 |
Typ | Self-aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 29 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | PN |
Dynamische Belastung | 52 kN |
Statische Belastung | 17.9 kN |
Referenzdrehzahl | 5800 rpm |
Grenzdrehzahl | 6100 rpm |
CHF 114.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 123.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026