Eriks
FAG

FAG 1310-TVH, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 50 mm ID, 110 mm OD, 27 mm WD

  • ERIKS:11668843
  • Hersteller:167007750000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 103.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
13
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
27 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
42 kN
Statische Belastung
14.2 kN
Referenzdrehzahl
6300 rpm
Grenzdrehzahl
6900 rpm
Alternativen

CHF 96.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026