CHF 55.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 59.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 13 |
Typ | Self-aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 21 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | PN |
Dynamische Belastung | 25.5 kN |
Statische Belastung | 7.9 kN |
Referenzdrehzahl | 7800 rpm |
Grenzdrehzahl | 9700 rpm |
CHF 51.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026