CHF 47.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 51.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 13 |
Typ | Self-aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 19 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | PN |
Dynamische Belastung | 21.7 kN |
Statische Belastung | 6.3 kN |
Referenzdrehzahl | 8700 rpm |
Grenzdrehzahl | 11100 rpm |
CHF 44.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026