Eriks
FAG

FAG 1305-TVH-C3, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 25 mm ID, 62 mm OD, 17 mm WD

  • ERIKS:12626837
  • Hersteller:016700678-0030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
13
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
17 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
18.3 kN
Statische Belastung
5 kN
Referenzdrehzahl
10000 rpm
Grenzdrehzahl
12900 rpm
Alternativen

CHF 35.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026