Eriks
FAG

FAG 1304-K-TVH-C3, Pendelkugellager, kegeliger Bohrung, 20 mm ID, 52 mm OD, 15 mm WD

  • ERIKS:13560791
  • Hersteller:038903490-0030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
13
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
12.7 kN
Statische Belastung
3.35 kN
Referenzdrehzahl
11600 rpm
Grenzdrehzahl
16100 rpm