CHF 37.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 13 |
Typ | Self-aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 37 mm |
Breite | 12 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | PN |
Dynamische Belastung | 9.8 kN |
Statische Belastung | 2.16 kN |
Referenzdrehzahl | 16200 rpm |
Grenzdrehzahl | 22300 rpm |
CHF 62.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 68.05inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026