Eriks
FAG

FAG 127-TVH, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 7 mm ID, 22 mm OD, 7 mm WD

  • ERIKS:11668827
  • Hersteller:190000300000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
12
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
7 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
7 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
2.75 kN
Statische Belastung
0.56 kN
Referenzdrehzahl
26500 rpm
Grenzdrehzahl
39000 rpm