CHF 23.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 12 |
Typ | Self-aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 19 mm |
Breite | 6 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | PN |
Dynamische Belastung | 2.6 kN |
Statische Belastung | 0.48 kN |
Referenzdrehzahl | 30500 rpm |
Grenzdrehzahl | 41500 rpm |
CHF 24.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026