CHF 2'195.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'373.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 12 |
Typ | Self-aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 270 mm |
Breite | 54 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | PN |
Dynamische Belastung | 180 kN |
Statische Belastung | 87 kN |
Referenzdrehzahl | 3400 rpm |
Grenzdrehzahl | 3600 rpm |