Eriks
FAG

FAG 1228-M, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 140 mm ID, 250 mm OD, 50 mm WD

  • ERIKS:14177842
  • Hersteller:019010087-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'569.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'696.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
12
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
250 mm
Breite
50 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
163 kN
Statische Belastung
74 kN
Referenzdrehzahl
3650 rpm
Grenzdrehzahl
3900 rpm