CHF 1'489.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'609.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 12 |
Typ | Self-aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 230 mm |
Breite | 46 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | PN |
Dynamische Belastung | 125 kN |
Statische Belastung | 56 kN |
Referenzdrehzahl | 4000 rpm |
Grenzdrehzahl | 4450 rpm |
CHF 1'228.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'327.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026