Eriks
FAG

FAG 1222-M-C3, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 110 mm ID, 200 mm OD, 38 mm WD

  • ERIKS:12626834
  • Hersteller:019000022-0030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 665.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 719.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
12
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
38 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
89 kN
Statische Belastung
38.5 kN
Referenzdrehzahl
4200 rpm
Grenzdrehzahl
5300 rpm