Eriks
FAG

FAG 1221-M, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 105 mm ID, 190 mm OD, 36 mm WD

  • ERIKS:13560790
  • Hersteller:019010052-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 639.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 690.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
12
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
105 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
36 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
75 kN
Statische Belastung
32.5 kN
Referenzdrehzahl
4350 rpm
Grenzdrehzahl
5700 rpm