Eriks
FAG

FAG 1220-M-C3, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 100 mm ID, 180 mm OD, 34 mm WD

  • ERIKS:12626833
  • Hersteller:016700554-0030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 546.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 590.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
12
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
34 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
70 kN
Statische Belastung
29.5 kN
Referenzdrehzahl
4500 rpm
Grenzdrehzahl
6000 rpm