Eriks
FAG

FAG 1219-M, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 95 mm ID, 170 mm OD, 32 mm WD

  • ERIKS:12626832
  • Hersteller:019005741-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 508.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 549.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
12
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
32 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
64 kN
Statische Belastung
27 kN
Referenzdrehzahl
4600 rpm
Grenzdrehzahl
6300 rpm