CHF 213.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 230.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 12 |
Typ | Self-aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 30 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | PN |
Dynamische Belastung | 57 kN |
Statische Belastung | 23.5 kN |
Referenzdrehzahl | 4850 rpm |
Grenzdrehzahl | 4550 rpm |
CHF 208.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 225.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026