Eriks
FAG

FAG 1217-TVH-C3, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 85 mm ID, 150 mm OD, 28 mm WD

  • ERIKS:13560787
  • Hersteller:016700511-0030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 181.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 195.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
12
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
28 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
49.5 kN
Statische Belastung
20.8 kN
Referenzdrehzahl
4950 rpm
Grenzdrehzahl
4900 rpm
Alternativen

CHF 179.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 194.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026