CHF 144.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 156.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 12 |
Typ | Self-aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 26 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | PN |
Dynamische Belastung | 40 kN |
Statische Belastung | 17 kN |
Referenzdrehzahl | 5100 rpm |
Grenzdrehzahl | 5300 rpm |
CHF 134.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 145.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026