Eriks
FAG

FAG 1214-K-TVH-C3, Pendelkugellager, kegeliger Bohrung, 70 mm ID, 125 mm OD, 24 mm WD

  • ERIKS:12626829
  • Hersteller:038903024-0030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 108.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 116.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
12
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
24 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
35 kN
Statische Belastung
13.8 kN
Referenzdrehzahl
5900 rpm
Grenzdrehzahl
6200 rpm