CHF 96.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 104.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 12 |
Typ | Self-aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 23 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | PN |
Dynamische Belastung | 31 kN |
Statische Belastung | 12.5 kN |
Referenzdrehzahl | 5800 rpm |
Grenzdrehzahl | 6500 rpm |