Eriks
FAG

FAG 1211-K-TVH, Pendelkugellager, kegeliger Bohrung, 55 mm ID, 100 mm OD, 21 mm WD

  • ERIKS:13560783
  • Hersteller:039056244-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
12
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
21 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
27 kN
Statische Belastung
10 kN
Referenzdrehzahl
6900 rpm
Grenzdrehzahl
7700 rpm