CHF 42.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 12 |
Typ | Self-aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 18 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | PN |
Dynamische Belastung | 19.4 kN |
Statische Belastung | 6.5 kN |
Referenzdrehzahl | 8600 rpm |
Grenzdrehzahl | 10100 rpm |
CHF 39.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026