Eriks
FAG

FAG 1206-TVH-C3, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 30 mm ID, 62 mm OD, 16 mm WD

  • ERIKS:11831749
  • Hersteller:167003090030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
12
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
16 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
15.9 kN
Statische Belastung
4.65 kN
Referenzdrehzahl
11400 rpm
Grenzdrehzahl
13100 rpm
Alternativen

CHF 28.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026