Eriks
FAG

FAG 1205-TVH, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 25 mm ID, 52 mm OD, 15 mm WD

  • ERIKS:11668793
  • Hersteller:167002870000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
12
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
12.3 kN
Statische Belastung
3.3 kN
Referenzdrehzahl
13400 rpm
Grenzdrehzahl
15500 rpm
Alternativen

CHF 26.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026