Eriks
FAG

FAG 1202-TVH, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 15 mm ID, 35 mm OD, 11 mm WD

  • ERIKS:11668788
  • Hersteller:167002440000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
12
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
11 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
7.7 kN
Statische Belastung
1.75 kN
Referenzdrehzahl
19100 rpm
Grenzdrehzahl
23800 rpm
Alternativen

CHF 33.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.06inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026