Eriks
FAG

FAG 1201-TVH-C3, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 12 mm ID, 32 mm OD, 10 mm WD

  • ERIKS:12626822
  • Hersteller:016700236-0030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
12
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
10 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
5.7 kN
Statische Belastung
1.27 kN
Referenzdrehzahl
21300 rpm
Grenzdrehzahl
28000 rpm