Eriks
FAG

FAG 1200-TVH-C3, Pendelkugellager, zylindrischer Bohrung, 10 mm ID, 30 mm OD, 9 mm WD

  • ERIKS:12626821
  • Hersteller:016700228-0030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
12
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
9 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
5.7 kN
Statische Belastung
1.19 kN
Referenzdrehzahl
22100 rpm
Grenzdrehzahl
29500 rpm