CHF 25.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 10 |
Typ | Self-aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 7 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | PN |
Dynamische Belastung | 2.75 kN |
Statische Belastung | 0.56 kN |
Referenzdrehzahl | 27000 rpm |
Grenzdrehzahl | 39000 rpm |
CHF 25.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.61inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026