




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EZO |
Serie | 22 |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 14 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Beidseitig Dichtscheiben |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 4.85 kN |
Statische Belastung | 1.105 kN |
Grenzdrehzahl | 17 rpm |