CHF 30.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EZO |
Serie | MR |
Typ | MR 74 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 4 mm |
Außendurchmesser | 7 mm |
Breite | 2 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 0.311 kN |
Statische Belastung | 0.115 kN |