CHF 26.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.11inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EZO |
Serie | MR |
Typ | MR 72 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 2 mm |
Außendurchmesser | 7 mm |
Breite | 2.5 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 0.386 kN |
Statische Belastung | 0.129 kN |