CHF 24.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EZO |
Serie | MR |
Typ | MR 128 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 2.5 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 0.543 kN |
Statische Belastung | 0.274 kN |